Descrizione:
Raccordo idraulico, serie A, NW 13, ottone, G 1/2 IG, pressione di esercizio max. 250 bar, temperatura di esercizio da -30 °C a 100 °C. Secondo ISO 7241-1, serie esterna Questa serie di raccordi si contraddistingue per la caduta di pressione estremamente bassa e la massima trasmissione della forza idraulica. Intercambiabile con tutti i raccordi e nippli conformi alle specifiche standard sopra indicate. Grazie all’eliminatore di pressione brevettato è possibile disaccoppiare sotto pressione di accumulo (fino a 200 bar). L’eliminatore di pressione viene utilizzato laddove sussiste il pericolo che, dopo il distacco della linea, si verifichi una pressione di accumulo. Consente un accoppiamento senza sforzo sotto pressione. Per un funzionamento ottimale dell’eliminatore è necessario che il lato opposto non sia sotto pressione. Campi di applicazione: Macchine agricole, macchine edili, attrezzature comunali, tecnologia dei trasporti, impianti industriali.
Proprietà:
- SW: 27 mm
- Molla: Acciaio inox
- Sfera: Acciaio inox
- Lunghezza: 63,0 mm
- Valvola: Ottone trafilato
- Cassettiera: ottone
- Attacco: G 1/2 IG
- materiale di tenuta: NBR
- Portata (olio): 30 l/min
- Pressione di esercizio max.: 250 bar
- Bussola di sgancio: Ottone nichelato
- Temperatura operativa max.: 100 °C
- Temperatura operativa min.: -30 °C