Nipplo di chiusura con blocco su entrambi i lati, POM, G 1/4 IG, NW 6

Codice art.: 107719
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107719
EAN / GTIN 4047322061537
Codice del produttore 107719
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo di chiusura con blocco su entrambi i lati, POM, G 1/4 IG, NW 6, pressione di esercizio max. 15 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 90°C.

Proprietà:

  • SW: 19 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: POM (Delrin), bianco
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 35,3 mm
  • Valvola: Acciaio legato 1.4305
  • Cassettiera: POM (Delrin), bianco
  • Attacco: G 1/4 IG
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Portata (aria): 840 l/min
  • Pressione di esercizio max.: 15 bar
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C