• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo idraulico con chiusura su entrambi i lati, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5

Codice art.: 107715
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 107715
EAN / GTIN 4047322061391
Codice del produttore 107715
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo idraulico con chiusura su entrambi i lati, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5, pressione di esercizio max. 15 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 90 °C. Raccordo idraulico con bloccaggio bilaterale per fluidi liquidi secondo ISO 7241, serie B. Campi di applicazione: Industria manifatturiera, industria chimica/farmaceutica, tecnologia alimentare.

Proprietà:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: POM (Delrin), bianco
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 64,2 mm
  • Valvola: Acciaio legato 1.4305
  • Cassettiera: POM (Delrin), bianco
  • Attacco: G 3/8 IG
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Portata (aria): 1280 l/min
  • Pressione di esercizio max.: 15 bar
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C