Descrizione:
Raccordo idraulico con chiusura su entrambi i lati, POM, G 1/8 IG, NW 4, 3, pressione di esercizio max. 15 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 90 °C. Raccordo idraulico con bloccaggio bilaterale per fluidi liquidi secondo ISO 7241, serie B. Campi di applicazione: Industria manifatturiera, industria chimica/farmaceutica, tecnologia alimentare.
Proprietà:
- NW: 4,3
- SW: 14 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Bussola: POM (Delrin), bianco
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 48,5 mm
- Valvola: Acciaio legato 1.4305
- Cassettiera: POM (Delrin), bianco
- Attacco: G 1/8 IG
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
- materiale di tenuta: NBR
- Portata (aria): 440 l/min
- Pressione di esercizio max.: 15 bar
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 90 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C