Nipplo di chiusura con blocco su entrambi i lati, ES 1.4305, G 1/2 IG, NW 11

Codice art.: 107711
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107711
EAN / GTIN 4047322061506
Codice del produttore 107711
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo di chiusura con blocco su entrambi i lati, ES 1.4305, G 1/2 IG, NW 11, pressione di esercizio max. 250 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -15°C a 200°C.

Proprietà:

  • SW: 27 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4310
  • Bussola: Acciaio legato 1.4305
  • Sfera: Acciaio legato 1.4401
  • Lunghezza: 48,0 mm
  • Valvola: Acciaio legato 1.4305
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4305
  • Attacco: G 1/2 IG
  • Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
  • materiale di tenuta: FKM
  • Portata (aria): 1950 l/min
  • Pressione di esercizio max.: 250 bar
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -15 °C
  • Temperatura ambiente max.: 200 °C
  • Temperatura ambiente min.: -15 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello