Nipplo di chiusura con blocco su entrambi i lati, ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7, 5

Codice art.: 107710
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107710
EAN / GTIN 4047322061490
Codice del produttore 107710
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo di chiusura con blocco su entrambi i lati, ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7, 5, pressione di esercizio max. 250 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -15°C a 200°C.

Proprietà:

  • SW: 22 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4310
  • Bussola: Acciaio legato 1.4305
  • Sfera: Acciaio legato 1.4401
  • Lunghezza: 39,0 mm
  • Valvola: Acciaio legato 1.4305
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4305
  • Attacco: G 3/8 IG
  • Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
  • materiale di tenuta: FKM
  • Portata (aria): 1280 l/min
  • Pressione di esercizio max.: 250 bar
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -15 °C
  • Temperatura ambiente max.: 200 °C
  • Temperatura ambiente min.: -15 °C