• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo idraulico con chiusura su entrambi i lati, ES 1.4305, G 3/4 IG NW 13

Codice art.: 107707
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 107707
EAN / GTIN 4047322061360
Codice del produttore 107707
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo idraulico con chiusura su entrambi i lati, ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13, pressione di esercizio max. 160 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -15 °C a 200 °C. Raccordo idraulico con bloccaggio bilaterale per fluidi liquidi secondo ISO 7241, serie B. Campi di applicazione: Costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, industria chimica/farmaceutica, settore automobilistico, tecnologia alimentare.

Proprietà:

  • NW: 13
  • SW: 34 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4310
  • Bussola: Acciaio legato 1.4305
  • Sfera: Acciaio legato 1.4401
  • Lunghezza: 96,0 mm
  • Valvola: Acciaio legato 1.4305
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4305
  • Attacco: G 3/4 IG
  • Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
  • materiale di tenuta: FKM
  • Portata (aria): 4500 l/min
  • Pressione di esercizio max.: 160 bar
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -15 °C
  • Temperatura ambiente max.: 200 °C
  • Temperatura ambiente min.: -15 °C