Descrizione:
Raccordo idraulico con blocco su entrambi i lati, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3, pressione di esercizio max. 250 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -15 °C a 200 °C. Raccordo idraulico con bloccaggio bilaterale per fluidi liquidi secondo ISO 7241, serie B. Campi di applicazione: Costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, industria chimica/farmaceutica, settore automobilistico, tecnologia alimentare.
Proprietà:
- NW: 6,3
- SW: 19 mm
- Molla: Acciaio legato 1.4310
- Bussola: Acciaio legato 1.4305
- Sfera: Acciaio legato 1.4401
- Lunghezza: 57,6 mm
- Valvola: Acciaio legato 1.4305
- Cassettiera: Acciaio legato 1.4305
- Attacco: G 1/4 IG
- Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
- materiale di tenuta: FKM
- Portata (aria): 840 l/min
- Pressione di esercizio max.: 250 bar
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 200 °C
- Temperatura del fluido min.: -15 °C
- Temperatura ambiente max.: 200 °C
- Temperatura ambiente min.: -15 °C