Descrizione:
Raccordo idraulico con chiusura su entrambi i lati, ottone lucido, G 3/4 IG, NW 13, pressione di esercizio max. 100 bar, temperatura: Da -20 °C a 100 °C. Raccordo idraulico con bloccaggio bilaterale per fluidi liquidi secondo ISO 7241, serie B. Campi di applicazione: Costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, industria chimica/farmaceutica, settore automobilistico, tecnologia alimentare.
Proprietà:
- NW: 13
- SW: 34 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Bussola: Ottone lucido
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 96,0 mm
- Valvola: Ottone lucido
- Cassettiera: Ottone lucido
- Attacco: G 3/4 IG
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- Pressione d’esercizio: Riferito a una temperatura del fluido di 50 °C (pressione di esercizio statica)
- materiale di tenuta: NBR
- Portata (aria): 4500 l/min
- Pressione di esercizio max.: 100 bar
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C