Descrizione:
Giunto di sicurezza NW 10, acciaio / ottone zincato, gommino LW 16, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura del fluido / ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Raccordo rapido di alta qualità, robusto e durevole, azionabile con una sola mano, in versione di sicurezza con portata molto elevata e bassa caduta di pressione. Lo sblocco avviene in modo completamente automatico in due fasi. Il giunto viene spurgato prima del disinnesto definitivo. Il connettore dell’innesto viene sbloccato solo quando la pressione residua scende al di sotto di circa 0,3 bar. In questo modo si evita il famigerato ”effetto frusta” e si esclude praticamente il rischio di lesioni al personale addetto all’uso. Per tutte le applicazioni con fabbisogno d’aria superiore alla media e condizioni d’impiego gravose. La versione di sicurezza è conforme alla norma ISO DIN EN ISO 4414. Questo giunto di sicurezza non è adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, officine, settore automobilistico, industria mineraria.
Proprietà:
- NW: 10
- SW: 24 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 75,3 mm
- Materiale: Acciaio / ottone zincato
- Attacco: LW 16
- Flusso: 4000 l/min (aria)
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C