Descrizione:
Raccordo rapido NW 7, 2, con chiusura bilaterale, ottone lucido, gomito LW 6, pressione di esercizio 0-35 bar, temp. med./ambiente Da -20 °C a 100 °C. I raccordi, i gommini e i nippli sono dotati di valvole che si aprono durante l’accoppiamento, garantendo così il passaggio. Durante il disaccoppiamento, entrambe le valvole si chiudono impedendo la fuoriuscita del fluido. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, automotive, tecnica alimentare, tecnica aeronautica.
Proprietà:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Bussola: Ottone lucido
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 58,5 mm
- Cassettiera: Ottone lucido
- Attacco: LW 6
- Flusso: 700 l/min (aria)
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- corpo valvola: Ottone lucido
- Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
- materiale di tenuta: NBR
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C