Raccordo rapido NW 7, 2, con chiusura bilaterale, G 3/8 IG

Codice art.: 107510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107510
EAN / GTIN 4047322059121
Codice del produttore 107510
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 7, 2, con chiusura bilaterale, ottone lucido, G 3/8 IG, pressione di esercizio. 0-35 bar, temp. med./ambiente Da -20 °C a 100 °C. I raccordi, i gommini e i nippli sono dotati di valvole che si aprono durante l’accoppiamento, garantendo così il passaggio. Durante il disaccoppiamento, entrambe le valvole si chiudono impedendo la fuoriuscita del fluido. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, automotive, tecnica alimentare, tecnica aeronautica.

Proprietà:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Ottone lucido
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 41,0 mm
  • Cassettiera: Ottone lucido
  • Attacco: G 3/8 IG
  • Flusso: 700 l/min (aria)
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • corpo valvola: Ottone lucido
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C