Descrizione:
Raccordo rapido NW 5, con chiusura bilaterale, ottone lucido, gomito LW 6, pressione di esercizio. 0-35 bar, temp. med./ambiente Da -20 °C a 100 °C. Sia il raccordo che il nipplo di chiusura sono dotati di una valvola. Durante l’accoppiamento, entrambe le valvole si aprono e il passaggio è garantito. Durante il disaccoppiamento, entrambe le valvole si chiudono impedendo la fuoriuscita del fluido. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, automotive, tecnica alimentare, tecnica aeronautica.
Proprietà:
- NW: 5
- Molla: acciaio inossidabile
- Bussola: Ottone lucido
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 46,5 mm
- Cassettiera: Ottone lucido
- Attacco: LW 6
- Flusso: 310 l/min (aria)
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- corpo valvola: Ottone lucido
- Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
- materiale di tenuta: NBR
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C