Nippli per raccordi NW 12, ottone lucido, G 1/2 AG

Codice art.: 107491
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107491
EAN / GTIN 4047322060653
Codice del produttore 107491
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo per giunti NW 12, ottone lucido, G 1/2 AG, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -10°C a 50°C.

Proprietà:

  • SW: 20 mm
  • Lunghezza: 63,0 mm
  • Attacco: G 1/2 maschio