Tappo a innesto, NW 10, acciaio temprato/zincato, versione robusta, LW 10

Codice art.: 107471
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107471
EAN / GTIN 4047322273756
Codice del produttore 107471
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tappo a innesto, NW 10, acciaio temprato/zincato, versione robusta, tappo LW 10, pressione max. 16 bar, fluido/temperatura ambiente da -20 °C a 100 °C.

Proprietà:

  • Lunghezza: 46,0 mm
  • Attacco: LW 10