Descrizione:
Raccordo rapido NW 10, portata elevata, acciaio / ottone nichelato, G 3/8 IG, pressione 0-35 bar, temperatura fluido/ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Raccordo rapido a chiusura unidirezionale con elevata portata (circa 3,5 volte superiore rispetto al raccordo standard NW 7,2) e forze di accoppiamento ridotte al minimo. Per tutte le applicazioni con fabbisogno d’aria superiore alla media! Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, officine, settore automobilistico, tecnica alimentare, tecnica aeronautica.
Proprietà:
- NW: 10
- SW: 24 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 67,7 mm
- Valvola: ottone
- Attacco: G 3/8 IG
- Flusso: 3600 l/min (aria)
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- sede della valvola: ottone
- Raccordo filettato: Ottone nichelato
- corpo valvola: Acciaio, trattamento QPQ
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 35 bar
- Pressione di esercizio min.: 0 bar
- Bussola di sgancio: Ottone nichelato
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C