Descrizione:
Raccordo rapido NW 7, 8, acciaio inox 1.4305, G 1/2 IG, pressione di esercizio 0-35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -15 °C a 200 °C. Raccordo rapido a chiusura unidirezionale con chiusura a una mano in acciaio inossidabile 1.4305. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, tecnologia medica, industria chimica/farmaceutica, tecnologia alimentare, tecnologia aeronautica, industria mineraria, offshore.
Proprietà:
- NW: 7,8
- SW: 24 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Bussola: Acciaio legato 1.4305
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 57,5 mm
- Cassettiera: Acciaio legato 1.4305
- Attacco: G 1/2 IG
- Flusso: 1800 l/min (aria)
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- corpo valvola: Acciaio legato 1.4305
- Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
- materiale di tenuta: FKM
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 200 °C
- Temperatura del fluido min.: -15 °C
- Temperatura ambiente max.: 200 °C
- Temperatura ambiente min.: -15 °C