Raccordo rapido NW 7, 8, acciaio inossidabile 1.4305, G 3/8 IG

Codice art.: 107421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107421
EAN / GTIN 4047322060363
Codice del produttore 107421
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 7, 8, acciaio inox 1.4305, G 3/8 IG, pressione di esercizio 0-35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -15 °C a 200 °C. Raccordo rapido a chiusura unidirezionale con chiusura a una mano in acciaio inossidabile 1.4305. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, tecnologia medica, industria chimica/farmaceutica, tecnologia alimentare, tecnologia aeronautica, industria mineraria, offshore.

Proprietà:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Acciaio legato 1.4305
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 54,5 mm
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4305
  • Attacco: G 3/8 IG
  • Flusso: 1800 l/min (aria)
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • corpo valvola: Acciaio legato 1.4305
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
  • materiale di tenuta: FKM
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -15 °C
  • Temperatura ambiente max.: 200 °C
  • Temperatura ambiente min.: -15 °C