Raccordo rapido NW 7, 8, portata elevata, G 3/8 IG

Codice art.: 107410
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107410
EAN / GTIN 4047322207324
Codice del produttore 107410
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 7, 8, portata elevata, G 3/8 IG, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 40 °C. Raccordo rapido a chiusura unidirezionale con elevata portata (circa il doppio rispetto al raccordo standard NW 7, 2) e forze di accoppiamento ridotte al minimo. Per tutte le applicazioni con fabbisogno d’aria superiore alla media! Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, officine, settore automobilistico, tecnica alimentare, tecnica aeronautica.

Proprietà:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 59,0 mm
  • Valvola: ottone
  • Attacco: G 3/8 IG
  • Flusso: 2100 l/min (aria)
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • sede della valvola: ottone
  • Raccordo filettato: Ottone nichelato
  • corpo valvola: Acciaio, trattamento QPQ
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 35 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Bussola di sgancio: guscio in plastica altamente resistente ed ergonomico
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 40 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 40 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C