Nippli per raccordi NW 7, 2-7, 8, acciaio temprato / zincato, R 1/4 AG PTFE

Codice art.: 107377
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 107377
EAN / GTIN 4047322061049
Codice del produttore 107377
Numero-L L00970 125466
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nippli per raccordi NW 7, 2-7, 8, acciaio temprato / zincato, R 1/4 AG PTFE, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • SW: 14 mm
  • Lunghezza: 39,0 mm
  • Attacco: R 1/4 AG