Tappo a innesto, NW 7, 2 - NW 7, 8, acciaio temprato / zincato, tappo LW 9

Codice art.: 107373
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 107373
EAN / GTIN 4047322403832
Codice del produttore 107373
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tappo a innesto, NW 7, 2-7, 8, acciaio temprato/zincato, tappo LW 9, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • Lunghezza: 45,0 mm
  • Attacco: LW 9