Nippli per raccordi NW 7, 2-7, 8, acciaio inox 1.4305, G 1/4 IG, max. 35

Codice art.: 107353
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 107353
EAN / GTIN 4047322058582
Codice del produttore 107353
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nippli per raccordi NW 7, 2-7, 8, acciaio inox 1.4305, G 1/4 IG, pressione di esercizio max. 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 200°C.

Proprietà:

  • SW: 17 mm
  • Lunghezza: 33,0 mm
  • Attacco: G 1/4 IG