Tubo di raccordo per giunti NW 7, 2-7, 8, ES 1.4305, tubo LW9, max. 35

Codice art.: 107347
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 107347
EAN / GTIN 4047322058384
Codice del produttore 107347
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto per giunti NW 7, 2-7, 8, ES 1.4305, raccordo LW 9, pressione di esercizio max. 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 200°C.

Proprietà:

  • Lunghezza: 46,0 mm
  • Attacco: LW 9