Raccordo rapido NW 7, 2, acciaio inox 1.4305, gommino LW 8

Codice art.: 107341
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107341
EAN / GTIN 4047322402668
Codice del produttore 107341
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 7, 2, acciaio inox 1.4305, gommino LW 8, pressione di esercizio max. 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 200 °C. Il classico raccordo standard in versione con chiusura unilaterale in acciaio inossidabile. Il manicotto di bloccaggio chiuso impedisce lo sporco di penetrare nelle parti interne. Si consiglia l’uso di nippli e bocchette in acciaio inossidabile! Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, industria chimica/farmaceutica, officine, automotive, offshore.

Proprietà:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4310
  • Bussola: Acciaio legato 1.4305
  • Lunghezza: 59,0 mm
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4305
  • Attacco: LW 8
  • Flusso: 1000 l/min (aria)
  • Anello elastico: Acciaio legato 1.4310
  • corpo valvola: Acciaio legato 1.4305
  • materiale di tenuta: FKM
  • Pressione di esercizio max.: 35 bar
  • Perni di bloccaggio: Acciaio legato 1.4401
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 200 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C