Descrizione:
Raccordo rapido NW 7, 2, acciaio inox 1.4305, G 3/8 IG, pressione di esercizio max. 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 200 °C. Il classico raccordo standard in versione con chiusura unilaterale in acciaio inossidabile. Il manicotto di bloccaggio chiuso impedisce lo sporco di penetrare nelle parti interne. Si consiglia l’uso di nippli e bocchette in acciaio inossidabile! Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, industria chimica/farmaceutica, officine, automotive, offshore.
Proprietà:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Molla: Acciaio legato 1.4310
- Bussola: Acciaio legato 1.4305
- Lunghezza: 43,0 mm
- Cassettiera: Acciaio legato 1.4305
- Attacco: G 3/8 IG
- Flusso: 1000 l/min (aria)
- Anello elastico: Acciaio legato 1.4310
- corpo valvola: Acciaio legato 1.4305
- materiale di tenuta: FKM
- Pressione di esercizio max.: 35 bar
- Perni di bloccaggio: Acciaio legato 1.4401
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 200 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 200 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C