Raccordo per tubo flessibile, ottone nichelato, girevole, G 1/4 IG LW 10

Codice art.: 107332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 107332
EAN / GTIN 4047322276870
Codice del produttore 107332
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo per tubo flessibile, ottone nichelato, girevole, G 1/4 IG LW 10, pressione di esercizio. 0-35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da 0°C a 70°C.

Proprietà:

  • LW: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Lunghezza: 59,0 mm
  • Attacco: G 1/4 IG