Gommino per tubo flessibile, acciaio nichelato, girevole, R 3/8 AG, LW 9

Codice art.: 107328
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107328
EAN / GTIN 4047322205726
Codice del produttore 107328
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo per tubo flessibile, acciaio nichelato, girevole, R 3/8 AG, LW 9, pressione di esercizio. 0-35 bar, temperatura del fluido/ambiente da 0 °C a 70 °C.

Proprietà:

  • LW: 9 mm
  • SW: 19 mm
  • Lunghezza: 54,0 mm
  • Materiale: Acciaio nichelato
  • Attacco: R 3/8 AG