Nipplo, NW 7, 2 - 7, 8, ottone nichelato, 10x8, dado di fissaggio, protezione anti-piegatura

Codice art.: 107318
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 107318
EAN / GTIN 4047322286466
Codice del produttore 107318
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo, NW 7, 2-7, 8, ottone nichelato per racc. 10x8, dado di fissaggio, molla antiurto, pressione di esercizio. 0-35 bar, fluido/temp. ambiente da -20 °C a 100 °C.

Proprietà:

  • SW: 19 mm
  • Lunghezza: 140,0 mm
  • Attacco: per tubo flessibile 10x8 con dado di raccordo e molla anti-piegatura