Descrizione:
Raccordo rapido NW 7, 2, ottone nichelato, gommino 6 mm girevole, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da 0 °C a 70 °C. Il raccordo universale a sgancio rapido con chiusura su un lato per una vasta gamma di applicazioni e possibilità di utilizzo! Il manicotto di bloccaggio chiuso impedisce lo sporco di penetrare nelle parti interne. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, officine, settore automobilistico.
Proprietà:
- NW: 7,2
- Molla: Acciaio legato 1.4310
- Bussola: Ottone nichelato
- Lunghezza: 74,0 mm
- Cassettiera: Ottone nichelato
- Attacco: Gommino 6 mm, girevole
- Flusso: 1000 l/min (aria)
- Anello elastico: Acciaio legato 1.4310
- corpo valvola: Ottone lucido
- Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
- materiale di tenuta: NBR
- Perni di bloccaggio: Acciaio legato 1.4034
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 70 °C
- Temperatura del fluido min.: 0 °C
- Temperatura ambiente max.: 70 °C
- Temperatura ambiente min.: 0 °C