Descrizione:
Distributore con 2 raccordi rapidi NW 7, 2, ottone lucido, con nippli NW 7, 2 - NW 7, 8, G 3/8, pressione di esercizio 0-35 bar. Raccordi a 1, 2 o 3 vie in ottone lucido, già assemblati con raccordo a innesto rapido NW 7, 2. A scelta con filettatura interna o esterna oppure nipplo a innesto per l’adattamento a un raccordo rapido esistente da NW 7, 2 a NW 7, 8.
Proprietà:
- Altezza: 97,0 mm
- Larghezza: 92,0 mm
- Cassettiera: Ottone lucido
- Attacco: Nipplo NW 7,2 - 7,8 / G 3/8
- Dispositivo di sicurezza: Adesivo industriale, media resistenza
- Giunti: NW 7,2, ottone lucido, G 3/8 AG
- Descrizione: Distributore per aria compressa
- materiale di tenuta: Adesivo industriale, media resistenza
- Pressione di esercizio max.: 35 bar
- Pressione di esercizio min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- composto da distributore: Ottone lucido, G 3/8 IG
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C