Nippli per raccordi NW 7, 2 - NW 7, 8, ottone lucido, G 1/2 IG

Codice art.: 107244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107244
EAN / GTIN 4047322060301
Codice del produttore 107244
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nippli per raccordi NW 7, 2 - 7, 8, ottone lucido, G 1/2 IG, pressione di esercizio 0-35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • SW: 24 mm
  • Lunghezza: 34,0 mm
  • Attacco: G 1/2 IG