Raccordo rapido NW 7, 2, ottone lucido, attacco tubo flessibile 6x4

Codice art.: 107219
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107219
EAN / GTIN 4047322285186
Codice del produttore 107219
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 7, 2, ottone lucido, attacco tubo flessibile 6x4, pressione di esercizio 0-35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Il raccordo universale a sgancio rapido con chiusura su un lato per una vasta gamma di applicazioni e possibilità di utilizzo! Il manicotto di bloccaggio chiuso impedisce lo sporco di penetrare nelle parti interne. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, officine, settore automobilistico.

Proprietà:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Ottone lucido
  • Lunghezza: 44,0 mm
  • Cassettiera: Ottone lucido
  • Attacco: Raccordo per tubo flessibile 6x4
  • Flusso: 1000 l/min (aria)
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • corpo valvola: Ottone lucido
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Perni di bloccaggio: acciaio inossidabile
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C