Raccordo a innesto per giunti NW 5, acciaio inossidabile 1.4305, raccordo LW 6

Codice art.: 107199
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107199
EAN / GTIN 4047322060615
Codice del produttore 107199
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto per giunti NW 5, acciaio inox 1.4305, raccordo LW 6, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -15°C a 200°C.

Proprietà:

  • Lunghezza: 32,0 mm
  • Attacco: LW 6