Descrizione:
Raccordo rapido NW 5, ottone nichelato, girevole, attacco per tubo flessibile. 8x6, pressione di esercizio 0-35 bar, temperatura fluido/ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Raccordo rapido a chiusura unidirezionale con una sola mano, dimensioni ridotte e grande passaggio con bassa caduta di pressione. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Campi di applicazione: Pneumatica, tecnologia di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnologia medica, industria chimica/farmaceutica, automotive, tecnologia alimentare.
Proprietà:
- NW: 5
- SW: 14 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Bussola: Ottone nichelato
- Sfera: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 142,5 mm
- Cassettiera: Ottone nichelato
- Attacco: Raccordo per tubo flessibile 8x6
- Esecuzione: girevole a 360°
- Flusso: 560 l/min (aria)
- Anello elastico: acciaio inossidabile
- corpo valvola: Ottone nichelato
- Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
- materiale di tenuta: NBR
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Temperatura massima del fluido: 100 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 100 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C