• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Raccordo rapido NW 5, ottone nichelato, G 1/4 AG

Codice art.: 107159
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107159
EAN / GTIN 4047322058834
Codice del produttore 107159
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 5, ottone nichelato, G 1/4 AG, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Raccordo rapido a chiusura unidirezionale con una sola mano, dimensioni ridotte e grande passaggio con bassa caduta di pressione. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Campi di applicazione: Pneumatica, tecnologia di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnologia medica, industria chimica/farmaceutica, automotive, tecnologia alimentare.

Proprietà:

  • NW: 5
  • SW: 17 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Ottone nichelato
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 38,0 mm
  • Cassettiera: Ottone nichelato
  • Attacco: G 1/4 maschio
  • Flusso: 560 l/min (aria)
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • corpo valvola: Ottone nichelato
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C