Raccordo per raccordi NW 5, ottone lucido, G 1/4 IG, SW 17

Codice art.: 107152
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107152
EAN / GTIN 4047322057752
Codice del produttore 107152
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo per raccordi NW 5, ottone lucido, G 1/4 IG, SW 17, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • SW: 17 mm
  • Lunghezza: 26,0 mm
  • Attacco: G 1/4 IG