Raccordo rapido NW 5, ottone lucido, gommino LW 6

Codice art.: 107133
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107133
EAN / GTIN 4047322059251
Codice del produttore 107133
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 5, ottone lucido, gommino LW 6, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Raccordo rapido a chiusura unidirezionale con una sola mano, dimensioni ridotte e grande passaggio con bassa caduta di pressione. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Campi di applicazione: Pneumatica, tecnologia di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnologia medica, industria chimica/farmaceutica, automotive, tecnologia alimentare.

Proprietà:

  • NW: 5
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Ottone lucido
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 46,0 mm
  • Cassettiera: Ottone lucido
  • Attacco: LW 6
  • Flusso: 560 l/min (aria)
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • corpo valvola: Ottone lucido
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C