Raccordo rapido NW 2, 7, acciaio inossidabile 1.4404, G 1/8 AG

Codice art.: 107108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107108
EAN / GTIN 4047322403870
Codice del produttore 107108
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 2, 7, acciaio inox 1.4404, G 1/8 AG, pressione di esercizio 0-35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -15 °C a 200 °C. Raccordo rapido a chiusura unidirezionale con dimensioni estremamente ridotte e grande passaggio con bassa caduta di pressione. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, automotive, tecnica alimentare, offshore.

Proprietà:

  • NW: 2,7
  • SW: 11 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4404
  • Bussola: Acciaio legato 1.4404
  • Sfera: Acciaio legato 1.4404
  • Lunghezza: 28,0 mm
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4404
  • Attacco: G 1/8 maschio
  • Flusso: 165 l/min (aria)
  • Anello elastico: Acciaio legato 1.4404
  • corpo valvola: Acciaio legato 1.4404
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar, pressione di esercizio statica max. (senza pulsazioni)
  • materiale di tenuta: FKM
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -15 °C
  • Temperatura ambiente max.: 200 °C
  • Temperatura ambiente min.: -15 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello