Valvola di arresto ad azionamento pneumatico, G 1/2, attacco a innesto 12/4

Codice art.: 107068
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107068
EAN / GTIN 4047322111522
Codice del produttore 107068
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di arresto ad azionamento pneumatico, G1/2, attacco a innesto 12/4, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -10 °C a 70 °C, MS nichelato. Per funzioni di posizionamento e arresto rapidi e per commutazioni di emergenza (ad es. arresto di emergenza). Se è presente un segnale di comando sul collegamento 3, l’aria compressa può fluire da e verso il cilindro. Se non è più presente alcun segnale di comando, il flusso di aria compressa da e verso il cilindro viene bloccato e il cilindro viene quindi arrestato nella posizione desiderata. Le valvole di arresto vengono avvitate direttamente sul cilindro al posto dei normali raccordi per tubi flessibili. Nota: La pressione di comando dipende dalla pressione di esercizio.

Proprietà:

  • B: 72,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • posizione di montaggio: a piacere, elemento ad anello ruotabile di 360° dopo il fissaggio
  • Raccordo 1: G 1/2
  • Raccordo 2: 12 mm
  • Raccordo 3: 4 mm
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di comando max.: 5 bar
  • Pressione di comando min.: 1 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Temperatura massima del fluido: 70 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 70 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C