Valvola a bilanciere 2/2 vie, su entrambi i lati, raccordo rapido, G1/4, tubo flessibile 6/4

Codice art.: 107014
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107014
EAN / GTIN 4047322181181
Codice del produttore 107014
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a bilanciere 2/2 vie, su entrambi i lati, raccordo rapido per tubo flessibile 6/4, G 1/4, PN max. 8 bar, temperatura: Da -20 °C a 80 °C, ottone nichelato. Valvola a bilanciere azionata manualmente in versione a 2/2 vie. Per tutte le applicazioni in cui è necessario attivare e disattivare in modo semplice l’aria compressa o azionare manualmente un cilindro. Esecuzione con struttura a vite cava con anello. Per il montaggio diretto sull’attrezzo o l’installazione su quadro elettrico. Dimensioni ridotte, ideali per spazi ristretti.

Proprietà:

  • B: 60,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Filettatura: G 1/4
  • Funzione: 2/2 vie
  • Attacco: Attacco di pressione su entrambi i lati
  • Bilanciere: Ottone nichelato
  • Parti interne: Ottone lucido
  • Braccio orientabile: Ottone nichelato
  • Tipo di collegamento: Raccordo rapido
  • per tubo flessibile: 6/4 mm
  • Vite cava: Ottone nichelato
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 8 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Filettatura per pannello elettrico: M12x0,75 (spessore lamiera max. 4 mm)
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Guarnizioni imperdibili: Poliammide rinforzato con fibra di vetro