Valvola di ritegno «lineonline», tubo flessibile - filettatura, G 1/8, tubo flessibile 8

Codice art.: 106815
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 106815
EAN / GTIN 4047322089388
Codice del produttore 106815
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno «lineonline», tubo flessibile (ingresso) - filettatura (uscita), G 1/8 per tubo flessibile Ø 8 mm, pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. Garantisce che l’aria compressa fluisca solo nella direzione desiderata. La valvola si chiude quando la pressione a monte diminuisce e mantiene la pressione di esercizio a valle della valvola di ritegno.

Proprietà:

  • A: 66,4 mm
  • B: 26,0 mm
  • I: 18,7 mm
  • Filettatura: G 1/8
  • Parti interne: Ottone nichelato, ottone, tecnopolimero, acciaio inossidabile
  • Corpo base: tecnopolimero
  • materiale di tenuta: NBR
  • per tubo Ø: 8 mm
  • Simboli pneumatici: sul corpo
  • Pressione di esercizio max.: 12 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Portata a 6,3 bar e Δp 1,0 bar: 480 Nl/min