Valvola a pedale 5/2 vie monostabile, non autobloccante, con protezione piede, G1/4

Codice art.: 106668
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 106668
EAN / GTIN 4047322096584
Codice del produttore 106668
Numero-L L00970 772
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a pedale 5/2 vie, monostabile, non autobloccante, con protezione piede, attacco G 1/4, pressione di esercizio 2, 5 - 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 60 °C. Valvole di base in versione a 3/2 e 5/2 vie, bistabili e monostabili (non autobloccanti).

Proprietà:

  • Serie: Serie PEV
  • Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
  • Attacco: G 1/4
  • Portata 1: 640 Nl/min
  • Portata 2: 840 Nl/min
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 2,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6,3 bar e Δp 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6,3 bar e Δp 1 bar