Descrizione:
Cilindro senza stelo, doppio effetto, magnetico, pistone Ø 25, corsa 100, G 1/8, pressione di esercizio 1 - 8 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Questi cilindri a doppio effetto possono essere forniti con una corsa superiore a 5 m con una lunghezza di installazione pari alla lunghezza della corsa. Sono dotati di serie di magneti per l’indicazione della posizione e di un ammortizzatore pneumatico regolabile per la fine corsa. Inoltre, è possibile montare come moduli aggiuntivi finecorsa e ammortizzatori idraulici. Adatto per aria compressa filtrata (50 µm) e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.
Proprietà:
- Corsa: 100 mm
- Magnete: Con magnete
- Cassettiera: Tubo profilato in lega di alluminio, anodizzato
- Ammortizzazione: con smorzamento regolabile
- Funzione: doppia azione
- Ø pistone: 25 mm
- Attacco: G 1/8
- Nastri sigillanti: acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: NBR (per velocità fino a max. 1 m/s)
- Potenza a 6 bar: 250 N
- Carico laterale max.: 1 Nm
- Pressione di lavoro max.: 8 bar
- Pressione di lavoro min.: 1 bar
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Slitta (guida pistone): Lega di alluminio, anodizzata