Cilindro senza stelo, doppio effetto, pistone Ø 16, corsa 2000

Codice art.: 106311
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 106311
EAN / GTIN 4047322103398
Codice del produttore 106311
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro senza stelo, doppio effetto, magnetico, pistone Ø 16, corsa 2000, M5, pressione di esercizio 1 - 8 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Questi cilindri a doppio effetto possono essere forniti con una corsa superiore a 5 m con una lunghezza di installazione pari alla lunghezza della corsa. Sono dotati di serie di magneti per l’indicazione della posizione e di un ammortizzatore pneumatico regolabile per la fine corsa. Inoltre, è possibile montare come moduli aggiuntivi finecorsa e ammortizzatori idraulici. Adatto per aria compressa filtrata (50 µm) e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 2000 mm
  • Magnete: Con magnete
  • Cassettiera: Tubo profilato in lega di alluminio, anodizzato
  • Ammortizzazione: con smorzamento regolabile
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 16 mm
  • Attacco: M5
  • Nastri sigillanti: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR (per velocità fino a max. 1 m/s)
  • Potenza a 6 bar: 110 N
  • Carico laterale max.: 0,3 Nm
  • Pressione di lavoro max.: 8 bar
  • Pressione di lavoro min.: 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Slitta (guida pistone): Lega di alluminio, anodizzata