Cilindro standard, doppio effetto, magnetico, pistone Ø 125, corsa 600, G 1/2

Codice art.: 106267
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 106267
EAN / GTIN 4047322094153
Codice del produttore 106267
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro standard, ISO 15552, doppio effetto, elettromagnete, pistone Ø 125, corsa 600, G 1/2, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Grazie alla loro struttura robusta e al buon rapporto qualità-prezzo, questi cilindri sono preferiti per una vasta gamma di applicazioni. Nella versione standard, questo cilindro è a doppio effetto ed è dotato di pistone magnetico e smorzamento regolabile. Il fissaggio degli interruttori magnetici può essere effettuato in due scanalature a T sullo stesso lato del raccordo pneumatico. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 600 mm
  • Standard: a norma ISO 15552
  • Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T integrate, anodizzato
  • Struttura: Tappi terminali / tubo profilato con viti autofilettanti
  • Pistone: Alluminio
  • Magnete: Con magnete
  • Ammortizzazione: con smorzamento regolabile
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 125 mm
  • Attacco: G 1/2
  • asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
  • materiale di tenuta: NBR
  • Ø stelo pistone: 32 mm
  • Aste dei pistoni AG: M27x2
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di risposta min.: 0,2 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
  • Filettatura dello stelo del pistone: M27x2
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello