Cilindro standard, doppio effetto, magnetico, pistone Ø 80, corsa 600, G 3/8

Codice art.: 106241
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 106241
EAN / GTIN 4047322094832
Codice del produttore 106241
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro standard, ISO 15552, doppio effetto, elettromagnete, pistone Ø 80, corsa 600, G 3/8, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Grazie alla loro struttura robusta e al buon rapporto qualità-prezzo, questi cilindri sono preferiti per una vasta gamma di applicazioni. Nella versione standard, questo cilindro è a doppio effetto ed è dotato di pistone magnetico e smorzamento regolabile. Il fissaggio degli interruttori magnetici può essere effettuato in due scanalature a T sullo stesso lato del raccordo pneumatico. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 600 mm
  • Standard: a norma ISO 15552
  • Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T integrate, anodizzato
  • Struttura: Tappi terminali / tubo profilato con viti autofilettanti
  • Pistone: Alluminio
  • Magnete: Con magnete
  • Ammortizzazione: con smorzamento regolabile
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 80 mm
  • Attacco: G 3/8
  • asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
  • materiale di tenuta: NBR
  • Ø stelo pistone: 25 mm
  • Aste dei pistoni AG: M20x1,5
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di risposta min.: 0,2 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
  • Filettatura dello stelo del pistone: M20x1,5
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C