Descrizione:
	
	
                
                    
		Cilindro standard, ISO 15552, doppio effetto, elettromagnete, pistone Ø 80, corsa 25, G 3/8, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Grazie alla loro struttura robusta e al buon rapporto qualità-prezzo, questi cilindri sono preferiti per una vasta gamma di applicazioni. Nella versione standard, questo cilindro è a doppio effetto ed è dotato di pistone magnetico e smorzamento regolabile. Il fissaggio degli interruttori magnetici può essere effettuato in due scanalature a T sullo stesso lato del raccordo pneumatico. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Corsa: 25 mm
 - Standard: a norma ISO 15552
 - Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T integrate, anodizzato
 - Struttura: Tappi terminali / tubo profilato con viti autofilettanti
 - Pistone: Alluminio
 - Magnete: Con magnete
 - Ammortizzazione: con smorzamento regolabile
 - Funzione: doppia azione
 - Ø pistone: 80 mm
 - Attacco: G 3/8
 - asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
 - materiale di tenuta: NBR
 - Ø stelo pistone: 25 mm
 - Aste dei pistoni AG: M20x1,5
 - Pressione di lavoro max.: 10 bar
 - Pressione di risposta min.: 0,2 bar
 - Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
 - Filettatura dello stelo del pistone: M20x1,5
 - Intervallo di temperatura max.: 80 °C
 - Intervallo di temperatura min.: -10 °C