Cilindro compatto LINER, doppio effetto, AG, pistone Ø 20, corsa 60, M5

Codice art.: 106053
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 106053
EAN / GTIN 4047322282659
Codice del produttore 106053
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro compatto LINER, ISO 21287, doppio effetto, AG, magnete, pistone Ø 20, corsa 60, M5, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 60 °C. Nuova serie conforme alla norma ISO 21287 in versione particolarmente compatta e salvaspazio. Nella versione standard offerta con pistone magnetico. Stelo pistone a scelta con filettatura interna o esterna. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 60 mm
  • Standard: a norma ISO 21287
  • Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T, anodizzato
  • Serie: Serie LINER
  • Pistone: POM
  • Magnete: Con magnete
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 20 mm
  • Attacco: M5
  • asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
  • Guarnizione pistone: PU
  • Aste dei pistoni AG: M8
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • O-ring statici: NBR
  • Pressione di risposta min.: 0,6 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura esterna sull’asta del pistone
  • Guarnizione dello stelo del pistone: PU
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C