Perni da 1/2″ per tappi di scarico olio 12HX13H

Codice art.: 106 12HX13H
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
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 106 12HX13H
EAN / GTIN 4991644092253
Codice del produttore 106 12HX13H
Numero-L L60050 6567
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 32 mm
  • Dimensione D2: 17 mm
  • Lunghezza: 8 mm
  • Guida: 17 mm
  • Esagono esterno
  • 12HX13H
  • Esagono esterno
  • Superficie: fosfatato di zinco
  • Materiale: Punta speciale in acciaio