Cilindro a corsa breve, doppio effetto, magnetico, pistone Ø 25, corsa 40, G 1/8

Codice art.: 105916
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 105916
EAN / GTIN 4047322070461
Codice del produttore 105916
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro a corsa breve, doppio effetto, con magnete, pistone Ø 25, corsa 40, G 1/8, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Appositamente progettato per applicazioni in spazi ristretti. Versione con pistone magnetico. Adatto per aria compressa filtrata, lubrificata (verificare la continuità) o non lubrificata.

Proprietà:

  • Corsa: 40 mm
  • Testata: Ottone laccato
  • Tubo: Lega di alluminio, anodizzata
  • Pistone: Resina acetalica
  • Magnete: Con magnete
  • Ammortizzazione: senza smorzamento regolabile
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 25 mm
  • Attacco: G 1/8
  • asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
  • Guarnizione pistone: NBR (PU e FKM con sovrapprezzo)
  • Aste dei pistoni IG: M5
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di risposta min.: 0,6 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura interna sull’asta del pistone
  • Guarnizione dello stelo del pistone: NBR (PU e FKM con sovrapprezzo)
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C